HARTING - Set Dichtungen 9-13, besteht aus 10 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6183401022100
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84849000
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140274051
Sonepar Artikelnummer
120817161
Hersteller Artikelnummer
6183401022100
Hersteller Typ
6183401022100
Hersteller Artikel Nr.:
6183401022100
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.037 kg
Kabeldichtung, Klemmbereich: 9 .. 13 mm, Kunststoff, rot


