HARTING - SKV 16 KABELVERSCHRAUBUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005103
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 16 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001831
Sonepar Artikelnummer
120803235
Hersteller Artikelnummer
09000005103
Hersteller Typ
09000005103
Hersteller Artikel Nr.:
09000005103
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 16 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33.5 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.036 kg


