Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Sliding frame Han 16B, movable side

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Sliding frame Han 16B, movable side

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140161731

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194526

Sonepar Artikelnummer

120804736

Hersteller Artikelnummer

09140161731

Hersteller Typ

09140161731

Hersteller Artikel Nr.:

09140161731

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Sliding Frame, mit Testposition, für 4 Module, gleitend montiert, a .. d, Baugröße: 16 B