HARTING - Spec. Kabelverschraubung-M-Pg36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005196
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 0
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002111
Sonepar Artikelnummer
120803258
Hersteller Artikelnummer
09000005196
Hersteller Typ
09000005196
Hersteller Artikel Nr.:
09000005196
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
52 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg


