HARTING - Spec. Kabelverschraubung-M-Pg42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005197
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 0
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002128
Sonepar Artikelnummer
120803259
Hersteller Artikelnummer
09000005197
Hersteller Typ
09000005197
Hersteller Artikel Nr.:
09000005197
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
59 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg


