Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Sperrbolzen (INOX)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Sperrbolzen (INOX)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300009821

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193550

Sonepar Artikelnummer

120806371

Hersteller Artikelnummer

09300009821

Hersteller Typ

09300009821

Hersteller Artikel Nr.:

09300009821

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.003 kg

Kodierung, mit Sperrbolzen, Han-INOX, Edelstahl