HARTING - Spezial-Kabelv. M32 Kabel-Ø16-28 FBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19000005022
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 28 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140123601
Sonepar Artikelnummer
120813082
Hersteller Artikelnummer
19000005022
Hersteller Typ
19000005022
Hersteller Artikel Nr.:
19000005022
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 28 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
44 mm
Sechskant Eckmaß:
47 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.263 kg


