Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Spezial U-Scheibe f. M4 (D=12mm)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Spezial U-Scheibe f. M4 (D=12mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009936

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73182100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018716

Sonepar Artikelnummer

120804543

Hersteller Artikelnummer

09140009936

Hersteller Typ

09140009936

Hersteller Artikel Nr.:

09140009936

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.001 kg

Spezial-Unterlegscheibe