Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - STAF 14 STI-L

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - STAF 14 STI-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09700142613

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 14

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140102910

Sonepar Artikelnummer

120810681

Hersteller Artikelnummer

09700142613

Hersteller Typ

09700142613

Hersteller Artikel Nr.:

09700142613

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

14

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

14

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

22.8 mm

Höhe:

56.5 mm

Tiefe:

24.3 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.036 kg

Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert