HARTING - STAF 14 STI-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09700142614
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102927
Sonepar Artikelnummer
120382269
Hersteller Artikelnummer
09700142614
Hersteller Typ
09700142614
Hersteller Artikel Nr.:
09700142614
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
22.8 mm
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


