Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Steckbrücke längs, 1x8 blau 16A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Steckbrücke längs, 1x8 blau 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330009847

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140192706

Sonepar Artikelnummer

120806817

Hersteller Artikelnummer

09330009847

Hersteller Typ

09330009847

Hersteller Artikel Nr.:

09330009847

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Steckbrücke, 1x 8, längs, Polyamid (PA), RAL 5012 (lichtblau)