HARTING - Steckdosenmodul 2-fach Italien (CEI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010007
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154926
Sonepar Artikelnummer
120816967
Hersteller Artikelnummer
39500010007
Hersteller Typ
39500010007
Hersteller Artikel Nr.:
39500010007
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg
Schutzkontaktsteckdose, zweifach, berührungssicher, Italien (CEI 23-16), Schraubanschluss, 16 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kunststoff


