HARTING - Steckdosenmodul Australien/China

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010009
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 15 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154933
Sonepar Artikelnummer
120816968
Hersteller Artikelnummer
39500010009
Hersteller Typ
39500010009
Hersteller Artikel Nr.:
39500010009
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
15 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.092 kg
Schutzkontaktsteckdose, Australien, China, Schraubanschluss, 15 A, 240 V AC, 50, 60, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff


