HARTING - Steckdosenmodul Brasilien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010331
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 10 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154971
Sonepar Artikelnummer
120816972
Hersteller Artikelnummer
39500010331
Hersteller Typ
39500010331
Hersteller Artikel Nr.:
39500010331
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.067 kg
Schutzkontaktsteckdose, Brasilien, Schraubanschluss, 10 A, 250 V AC, 60 Hz, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kunststoff


