Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Steckdosenmodul Dänemark

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Steckdosenmodul Dänemark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39500010017

  • Anschlussart - Steckklemme

  • Nennstrom - 13 A

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140154957

Sonepar Artikelnummer

120816970

Hersteller Artikelnummer

39500010017

Hersteller Typ

39500010017

Hersteller Artikel Nr.:

39500010017

Anschlussart:

Steckklemme

Nennstrom:

13 A

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.074 kg

Schutzkontaktsteckdose, Dänemark, Federkraftklemme, 13 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kunststoff