HARTING - Steckdosenmodul Deutschland m. LED (VDE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010001
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154872
Sonepar Artikelnummer
120816962
Hersteller Artikelnummer
39500010001
Hersteller Typ
39500010001
Hersteller Artikel Nr.:
39500010001
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg
Schutzkontaktsteckdose, mit LED Betriebsanzeige, Anschluss hinten, Deutschland (VDE), Schraubanschluss, 16 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 6 mm², Kunststoff


