HARTING - Steckdosenmodul GB (BS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010006
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 13 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154919
Sonepar Artikelnummer
120816966
Hersteller Artikelnummer
39500010006
Hersteller Typ
39500010006
Hersteller Artikel Nr.:
39500010006
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
13 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg
Schutzkontaktsteckdose, berührungssicher, Großbritannien (BS), Schraubanschluss, 13 A, 250 V AC, 50, 60, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff


