HARTING - Steckdosenmodul Indien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010321
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 5 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154964
Sonepar Artikelnummer
120816971
Hersteller Artikelnummer
39500010321
Hersteller Typ
39500010321
Hersteller Artikel Nr.:
39500010321
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
5 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.082 kg
Schutzkontaktsteckdose, Indien (IS), Schraubanschluss, 5 A, 240 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff


