HARTING - Steckdosenmodul Israel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010333
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140154988
Sonepar Artikelnummer
120816973
Hersteller Artikelnummer
39500010333
Hersteller Typ
39500010333
Hersteller Artikel Nr.:
39500010333
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg
Schutzkontaktsteckdose, Israel, Schraubanschluss, 16 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kunststoff


