HARTING - Sti. DIN41626 125GI (Keramik)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20101254212
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140828780
Sonepar Artikelnummer
120814731
Hersteller Artikelnummer
20101254212
Hersteller Typ
20101254212
Hersteller Artikel Nr.:
20101254212
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.004 kg


