Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Sub side entry metal hood 25 pole_cabl

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Sub side entry metal hood 25 pole_cabl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250339

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091290

Sonepar Artikelnummer

120810146

Hersteller Artikelnummer

09670250339

Hersteller Typ

09670250339

Hersteller Artikel Nr.:

09670250339

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.076 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 3, Innensechskantschraube Gewinde M3, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall