Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - T-Codierbuchse für Han Q 7/0 Einsatz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - T-Codierbuchse für Han Q 7/0 Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120009902

  • Ausführung des Codierelements - Buchse

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016293

Sonepar Artikelnummer

120804310

Hersteller Artikelnummer

09120009902

Hersteller Typ

09120009902

Hersteller Artikel Nr.:

09120009902

Ausführung des Codierelements:

Buchse

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kodierelement, Buchse, Kunststoff