Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 500m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456002011

  • Ader-Zahl - 2

  • AWG-Größe - 22

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273764

Sonepar Artikelnummer

120807913

Hersteller Artikelnummer

09456002011

Hersteller Typ

09456002011

Hersteller Artikel Nr.:

09456002011

Ader-Zahl:

2

AWG-Größe:

22

Mantel-Farbe:

gelb

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

20.000 kg

Kupferkabel (rund), flammenwidrig, Öl- und UV-beständig, halogenfrei, 1x 2x AWG 22/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, 600 MHz Bandbreite