Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456002013

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 80 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 80 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807915

Hersteller Artikelnummer

09456002013

Hersteller Typ

09456002013

Hersteller Artikel Nr.:

09456002013

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.000 kg

Kupferkabel, (rund), flammenwidrig, Öl- und UV-beständig, halogenfrei, 1x 2x AWG 22/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 50 m