Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000834

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810972

Hersteller Artikelnummer

09990000834

Hersteller Typ

09990000834

Hersteller Artikel Nr.:

09990000834

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

4

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

4

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.280 kg

Drehmoment-Set, für Leistungskontakt, inkl. Wechselklingen (SW 2,0 + SW 2,5 + PH2), + verschiedene Bits, + Adapterklinge, Drehmoment: 1 ... 5 Nm