Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000835

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 1

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810973

Hersteller Artikelnummer

09990000835

Hersteller Typ

09990000835

Hersteller Artikel Nr.:

09990000835

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

3

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.000 kg

Drehmoment-Set, für HARTING Schraubanschluss und Befestigungsschrauben, Drehmoment: 0,5 ... 1,2 Nm