Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Tüllengehäuse Han 10B-gg/gs-M32/M25

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Tüllengehäuse Han 10B-gg/gs-M32/M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19300100598

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121240826

Hersteller Artikelnummer

19300100598

Hersteller Typ

19300100598

Hersteller Artikel Nr.:

19300100598

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.151 kg

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader⁄seitlicher Kabeleingang, 1x M25, 1x M32