HARTING - Tüllengehäuse metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200031440
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120279122
Hersteller Artikelnummer
19200031440
Hersteller Typ
HAN 3A-GG M20
Hersteller Artikel Nr.:
19200031440
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Mit Klappdeckel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
62.300 kg


