HARTING - UNI-DICHT-HALB-VERSCHR.PG16 (F.Han Q8/0)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005059
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001442
Sonepar Artikelnummer
120803197
Hersteller Artikelnummer
09000005059
Hersteller Typ
09000005059
Hersteller Artikel Nr.:
09000005059
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 11,5 .. 15,5 mm


