HARTING - UNI-DICHT-HALB-Verschraubung Pg16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005058
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001435
Sonepar Artikelnummer
120803196
Hersteller Artikelnummer
09000005058
Hersteller Typ
09000005058
Hersteller Artikel Nr.:
09000005058
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg
Kabelverschraubung, für Sockelgehäuse, Klemmbereich: 11,5 .. 15,5 mm


