HARTING - UNI-DICHT-HALB-Verschraubung Pg16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005156
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001978
Sonepar Artikelnummer
120803246
Hersteller Artikelnummer
09000005156
Hersteller Typ
09000005156
Hersteller Artikel Nr.:
09000005156
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.008 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 9 .. 13 mm


