HARTING - Uni-Dicht-Verschr. Pg21, 20,5-17,0mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005158
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001992
Sonepar Artikelnummer
120803248
Hersteller Artikelnummer
09000005158
Hersteller Typ
09000005158
Hersteller Artikel Nr.:
09000005158
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 17 .. 20,5 mm


