HARTING - Uni-Dicht-Verschraubung Pg21, 7-10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005090
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001718
Sonepar Artikelnummer
120803223
Hersteller Artikelnummer
09000005090
Hersteller Typ
09000005090
Hersteller Artikel Nr.:
09000005090
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1588 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.067 kg


