HARTING - Uni-Dicht-Verschraubung Pg36, 32-36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005099
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Geeignet für Kabeldurchmesser - 32 .. 36 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001800
Sonepar Artikelnummer
120803232
Hersteller Artikelnummer
09000005099
Hersteller Typ
09000005099
Hersteller Artikel Nr.:
09000005099
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32 .. 36 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1588 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.144 kg


