HARTING - UNI HF DICHTVERSCHR. PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09620005024
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 8.5 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140072961
Sonepar Artikelnummer
120808835
Hersteller Artikelnummer
09620005024
Hersteller Typ
09620005024
Hersteller Artikel Nr.:
09620005024
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 .. 8.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.029 kg


