HARTING - UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09620005004
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 13 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140072862
Sonepar Artikelnummer
120808825
Hersteller Artikelnummer
09620005004
Hersteller Typ
09620005004
Hersteller Artikel Nr.:
09620005004
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.034 kg


