Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09620005010

  • Gewindeart - ohne

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 25 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140072923

Sonepar Artikelnummer

120808831

Hersteller Artikelnummer

09620005010

Hersteller Typ

09620005010

Hersteller Artikel Nr.:

09620005010

Gewindeart:

ohne

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20 .. 25 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Schlüsselweite:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Schlagfest:

Nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84849000

Gewicht:

0.132 kg

Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 29, Klemmbereich: 20 .. 25 mm, Schirmdurchmesser: 15 .. 20 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 40