HARTING - UNI HF DICHTVERSCHR. PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09620005012
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 0
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 32 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140072947
Sonepar Artikelnummer
120808833
Hersteller Artikelnummer
09620005012
Hersteller Typ
09620005012
Hersteller Artikel Nr.:
09620005012
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 32 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.176 kg


