Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - USB 2.0 HIFF Bulkhead Koppler Typ A-A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - USB 2.0 HIFF Bulkhead Koppler Typ A-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455451901

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061439

Sonepar Artikelnummer

120807743

Hersteller Artikelnummer

09455451901

Hersteller Typ

09455451901

Hersteller Artikel Nr.:

09455451901

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Steckverbinder, Koppler USB 2.0 Typ A, Kontakte: 4