Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - USB 3.0 WDF A Stvb.- A HIFF Buchse 1,5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - USB 3.0 WDF A Stvb.- A HIFF Buchse 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455451932

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140263352

Sonepar Artikelnummer

120807753

Hersteller Artikelnummer

09455451932

Hersteller Typ

09455451932

Hersteller Artikel Nr.:

09455451932

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.110 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1,5 m