Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - USB A2.0 - USB A2.0 recept. , 0,4m Kabel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - USB A2.0 - USB A2.0 recept. , 0,4m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455451928

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.4 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140263260

Sonepar Artikelnummer

120812283

Hersteller Artikelnummer

09455451928

Hersteller Typ

09455451928

Hersteller Artikel Nr.:

09455451928

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.4 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.057 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,4 m