Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Verschlusskappe Buchse m. Schlaufe

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Verschlusskappe Buchse m. Schlaufe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21010000030

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140136496

Sonepar Artikelnummer

120814940

Hersteller Artikelnummer

21010000030

Hersteller Typ

21010000030

Hersteller Artikel Nr.:

21010000030

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Schutzkappe, für Buchseneinsätze, mit Schlaufe, Metall, Schutzart: IP65 / IP67