Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Verschlußkappen SAB passiv

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Verschlußkappen SAB passiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21010000003

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140136410

Sonepar Artikelnummer

120814934

Hersteller Artikelnummer

21010000003

Hersteller Typ

21010000003

Hersteller Artikel Nr.:

21010000003

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Schutzkappe, für Buchseneinsätze, Kunststoff, Schutzart: IP65 / IP67