HARTING - Verschraubung Pg 11 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005183
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 12 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002074
Sonepar Artikelnummer
120803257
Hersteller Artikelnummer
09000005183
Hersteller Typ
09000005183
Hersteller Artikel Nr.:
09000005183
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 12 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
21 mm
Sechskant Eckmaß:
22.9 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.023 kg


