HARTING - Verschraubung Pg11-Kunststoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005164
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002005
Sonepar Artikelnummer
120803249
Hersteller Artikelnummer
09000005164
Hersteller Typ
09000005164
Hersteller Artikel Nr.:
09000005164
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


