HARTING - Verschraubung Pg16 für Kabel 6,5-9,5 -sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005057
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84849000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001428
Sonepar Artikelnummer
120803195
Hersteller Artikelnummer
09000005057
Hersteller Typ
09000005057
Hersteller Artikel Nr.:
09000005057
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.007 kg
Kabelverschraubung, für Sockelgehäuse, Klemmbereich: 6,5 .. 9,5 mm


