HARTING - VERSCHRAUBUNG SKV 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005166
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002029
Sonepar Artikelnummer
120803251
Hersteller Artikelnummer
09000005166
Hersteller Typ
09000005166
Hersteller Artikel Nr.:
09000005166
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


