HARTING - VERSCHRAUBUNG SKV 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005169
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 31 .. 43 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002050
Sonepar Artikelnummer
120803254
Hersteller Artikelnummer
09000005169
Hersteller Typ
09000005169
Hersteller Artikel Nr.:
09000005169
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
31 .. 43 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.050 kg


