HARTING - VERSCHRAUBUNG SKV 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005170
Gewindeart - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002067
Sonepar Artikelnummer
120803255
Hersteller Artikelnummer
09000005170
Hersteller Typ
09000005170
Hersteller Artikel Nr.:
09000005170
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
76 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.065 kg


