HARTING - WDF M12-crimp gesch. B-kod, Bu , 5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21038412525
Kontaktausführung - sonstige
Für Kabelaußendurchmesser - 4.5 .. 8.8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140139695
Sonepar Artikelnummer
120813063
Hersteller Artikelnummer
21038412525
Hersteller Typ
21038412525
Hersteller Artikel Nr.:
21038412525
Kontaktausführung:
sonstige
Für Kabelaußendurchmesser:
4.5 .. 8.8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


